Utgått
Schneider Electric - WDE001364 Artic 1xActassi 125 UTP rett

Schneider Electric - WDE001364 Artic 1xActassi 125 UTP rett

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - Andre

  • Kategori - 5E

  • Farge - Hvit

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Utenpåliggende - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410070619608

Elnummer

6950116

Leverandørens varenummer

WDE001364

Typebeskrivelse

6950116

Type kontakt

Andre

Kategori

5E

Farge

Hvit

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Utenpåliggende

Nei

Innfelt montasje

Ja

Egnet for antall plugger/koblinger

1

RAL-nummer

9010

Avskjermet buss

Nei

Enhet bredde

70 mm

Enhet høyde

70 mm

Komplett uttak i kategori 5 UTP, rett. Inkluderer sentralskive, konnektorer og montasjerammer. OBS!! Kombinasjonsramme er ikke inkludert, må bestilles separat, el-nr: 1414101. ...