Utgått
Schneider Electric - WDE003909 Exxact RF trkn kompl 300W ant

Schneider Electric - WDE003909 Exxact RF trkn kompl 300W ant

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maks antall bryterkontakter - 1

  • Merkestrøm - 1,3 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480206313

Elnummer

4523953

Leverandørens varenummer

WDE003909

Typebeskrivelse

Bygg Andre

Bussystem EIB/KNX

Nei

Øvrige bussystemer

Andre

Monteringsmetode

Innfelt

Maks antall bryterkontakter

1

Merkestrøm

1,3 A

Bussystem KNX-Radio

Nei

Bussystem radiofrekvens

Ja

Bussystem LON

Nei

Bussystem Powernet

Nei

Toveis trådløs kommunikasjon

Nei

Bredde i antall modulmellomrom

0

Manuell styring/håndaktivering

Ja

Med LED-visning

Nei

Antall digitale innganger

0

Maks omkoblingseffekt

300 W

Utgangseffekt

300 W

C-last

Nei

Maks brytestrøm

1,3 A

Nominell driftsspenning

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles

Nei

Busstilkobling inkludert

Ja

Avtagbar busmodul

Nei

Min. dybde på apparatboks

46 mm

Modulær utvidelsesmulighet

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Connect trådløse komplette brytere, RF. For IP20 veggmontasje i c/c 60mm boks eller 35mm påveggskappe. Manuell styring og fjernstyring er mulig via Connect trådløse sendere. 300W versjon kun for resistiv last og 1000VA versjon for resistiv, kapasitiv eller induktiv last (ikke blandede laster).