Utgått
Schneider Electric - XCKP21H0M12 Endebrytermet.stemp.M18 hode M12

Schneider Electric - XCKP21H0M12 Endebrytermet.stemp.M18 hode M12

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Endebryter

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Utførelse av betjeningselement - Butt kontaktgiver

  • Sensorens bredde - 31 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110204124

Elnummer

4350863

Leverandørens varenummer

XCKP21H0M12

Typebeskrivelse

Endebrytere mekaniske

Brytefunksjon

Endebryter

Antall NC-kontakter

1

Antall NO-kontakter

1

Utførelse av betjeningselement

Butt kontaktgiver

Sensorens bredde

31 mm

Sensorens diameter

0 mm

Sensorens høyde

65 mm

Sensorens lengde

30 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V

0,27 A

Vekselfunksjon holdekobling

Nei

Elektronisk utgang

Nei

Tvangsåpning

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter

0

Antall vekselkontakter

0

Type grensesnitt

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Uten

Konstruksjonstype kapsling

Kubisk

Kapslingsmateriale

Plast

Kapslingsbelegg

Andre

Type strømtilkobling

Kontakt, M12

Med statusindikering

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Omgivelsestemperatur under drift

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP

IP67

Endebryter metall stempel M18 hode M12 plugg