Schneider Electric - XCSDMR5902 Magnetbryter kodet no/nc Ø30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0
Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Bryteavstand - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110971804
Elnummer
4354275
Leverandørens varenummer
XCSDMR5902
Typebeskrivelse
4354275
Antall halvlederutganger med signalfunksjon
0
Konstruksjonstype kapsling
Sylinder, gjenget
Mekanisk monteringsvilkår for sensor
Ikke kant i kant
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz
0...0 V
Bryteavstand
20 mm
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon
0
Antall beskyttende halvlederutganger
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger
0
Type betjening
Magnet
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Andre
Type strømtilkobling
Kabel, radial
Type bryterutgang
Relekontakt
Sensorens bredde
0 mm
Sensorens høyde
0 mm
Sensorens lengde
38,5 mm
Sensorens diameter
30 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Andre
Kapslingsmateriale
Plast
Kapslingsbelegg
Andre
Beskyttet bryteravstand AV
20 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ
8 mm
SIL iflg. IEC 61508
3
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Level e
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang
100 mA
Omgivelsestemperatur
-25...85 °C
Min. utgangsstrøm
100 mA
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz
0...0 V
Nominell forsyningsspenning ved DC
24...24 V
Spenningstype
AC/DC
Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig
Ja
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
Med statusindikering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP67K
Magnetbryter kodet NO+NC Ø30mm