Utgått
Schneider Electric - XD2CG0101 Kontroller

Schneider Electric - XD2CG0101 Kontroller

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A

  • Styrespaklengde - 80 mm

  • Antall betjeningsretninger - 0

  • Antall bryterposisjoner - 0

  • Retur i 0-posisjon - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389118381230

Elnummer

4306486

Leverandørens varenummer

XD2CG0101

Typebeskrivelse

4306486

Nominell driftsstrøm AC-21

0 A

Styrespaklengde

80 mm

Antall betjeningsretninger

0

Antall bryterposisjoner

0

Retur i 0-posisjon

Nei

Sentermontering, hulldiameter

30 mm

Antall NO-kontakter pr. styreretning

0

Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning

0

Antall vekselkontakter pr. retning

0

Låsing i 0-posisjon

Nei

Kodegiver

Nei

Konfigurerbart analogt utgangssignal

Nei

Med frontring

Ja

Frontringens materiale

Metall

Frontringsfarge

Krom

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Kontroller