Utgått
Schneider Electric - XMLP016BC27 Trykksensor 16 Bar DIN 4-40mA

Schneider Electric - XMLP016BC27 Trykksensor 16 Bar DIN 4-40mA

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 0...16 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - Nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119060066

Elnummer

4320392

Leverandørens varenummer

XMLP016BC27

Typebeskrivelse

4320392

Innkoblingstrykk

0...16 bar

Gjengemål

Andre

Med manuell av/på-bryter

Nei

Elektronisk utførelse

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Egnet som vakt

Ja

Egnet som topunktsregulator

Nei

Egnet som begrenser

Nei

Maks. Arbeidstrykk

16000 hPa

Startinnstilling

0...16000 hPa

Utkoblingstrykk

0...16 bar

Sluttinnstilling

0...16000 hPa

Trykk- koblingsdifferanse

0 bar

Maks prøvetrykk

32 bar

Bruddtrykk

48 bar

Middels temperatur

-20...120 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC

12...24 V

Startverdi Måleområde trykk

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk

1600000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V)

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket

0

Antall hjelpekontakter som veksler

0

Type strømtilkobling

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket

0

Antall hovedkontakter normalt åpne

0

Justerbart strømområde

0...0 A

Med håndbetjening

Nei

Med display

Nei

Eksplosjonssikker

Nei

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Trykktransmitter 16 Bar, elektrisk tilkobling DIN plugg,analog udgang 4-40mA,vaesketilslutning G 1/4 A