Utgått
Schneider Electric - XMLP025BC27 Trykksensor 25 Bar DIN 4-40mA

Schneider Electric - XMLP025BC27 Trykksensor 25 Bar DIN 4-40mA

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 0...25 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - Nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119060073

Elnummer

4320418

Leverandørens varenummer

XMLP025BC27

Typebeskrivelse

4320418

Innkoblingstrykk

0...25 bar

Gjengemål

Andre

Med manuell av/på-bryter

Nei

Elektronisk utførelse

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Egnet som vakt

Ja

Egnet som topunktsregulator

Nei

Egnet som begrenser

Nei

Maks. Arbeidstrykk

25000 hPa

Startinnstilling

0...25000 hPa

Utkoblingstrykk

0...25 bar

Sluttinnstilling

0...25000 hPa

Trykk- koblingsdifferanse

0 bar

Maks prøvetrykk

50 bar

Bruddtrykk

75 bar

Middels temperatur

-20...120 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC

12...24 V

Startverdi Måleområde trykk

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk

2500000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V)

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket

0

Antall hjelpekontakter som veksler

0

Type strømtilkobling

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket

0

Antall hovedkontakter normalt åpne

0

Justerbart strømområde

0...0 A

Med håndbetjening

Nei

Med display

Nei

Eksplosjonssikker

Nei

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Trykktransmitter 25 Bar, elektrisk tilkobling DIN plugg,analog udgang 4-40mA,vaesketilslutning G 1/4 A