OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer. Se forsiden for mer infoMer informasjon

Utgått
Schneider Electric - XMLP600BC72 Trykksensor 600 Bar DIN 0-10V

Schneider Electric - XMLP600BC72 Trykksensor 600 Bar DIN 0-10V

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med manuell av/på-bryter - Nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Egnet som vakt - Ja

  • Egnet som topunktsregulator - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119059442

Elnummer

4393991

Leverandørens varenummer

XMLP600BC72

Typebeskrivelse

4393991

Med manuell av/på-bryter

Nei

Elektronisk utførelse

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Egnet som vakt

Ja

Egnet som topunktsregulator

Nei

Egnet som begrenser

Nei

Maks. Arbeidstrykk

600000 hPa

Trykk- koblingsdifferanse

0 bar

Maks prøvetrykk

900 bar

Bruddtrykk

1200 bar

Middels temperatur

-30...120 °C

Nominell driftsspenning Ue ved DC

24...24 V

Startverdi Måleområde trykk

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk

60000000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V)

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket

0

Antall hjelpekontakter som veksler

0

Type strømtilkobling

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket

0

Antall hovedkontakter normalt åpne

0

Med håndbetjening

Nei

Eksplosjonssikker

Nei

Trykksensor 600 Bar elektrisk tilkobling DIN analog output 0-10V vaesketilslutning G 1/4 A