Utgått
Schneider Electric - XMLR001G1N75 Trykktr,display 1Bar 24VDC 0-1

Schneider Electric - XMLR001G1N75 Trykktr,display 1Bar 24VDC 0-1

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 0,05...1 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - Nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119610049

Elnummer

4306235

Leverandørens varenummer

XMLR001G1N75

Typebeskrivelse

4306235

Innkoblingstrykk

0,05...1 bar

Gjengemål

Andre

Med manuell av/på-bryter

Nei

Elektronisk utførelse

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP65/IP67

Egnet som vakt

Ja

Egnet som topunktsregulator

Nei

Egnet som begrenser

Nei

Maks. Arbeidstrykk

1000 hPa

Startinnstilling

0...1000 hPa

Utkoblingstrykk

0,08...1 bar

Sluttinnstilling

0...1000 hPa

Trykk- koblingsdifferanse

0,03 bar

Maks prøvetrykk

7,5 bar

Bruddtrykk

7,5 bar

Middels temperatur

-20...80 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC

24...24 V

Startverdi Måleområde trykk

5000 Pa

Sluttverdi måleområde trykk

100000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V)

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket

0

Antall hjelpekontakter som veksler

0

Type strømtilkobling

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket

1

Antall hovedkontakter normalt åpne

1

Justerbart strømområde

0...0 A

Med håndbetjening

Nei

Med display

Nei

Eksplosjonssikker

Nei

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Høyde

0 mm

Bredde

0 mm

Diameter

0 mm

Dybde

0 mm

Trykktransmitter display 1Bar 24VDC analog utgang 0-10V og 1 utgang NPN M12 og vaesketilslutning G1/4"