Utgått
Schneider Electric - XMLR040G2N25 Trykktr,display 40Bar 24V 4-20

Schneider Electric - XMLR040G2N25 Trykktr,display 40Bar 24V 4-20

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 2...40 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - Nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119611152

Elnummer

4306357

Leverandørens varenummer

XMLR040G2N25

Typebeskrivelse

4306357

Innkoblingstrykk

2...40 bar

Gjengemål

Andre

Med manuell av/på-bryter

Nei

Elektronisk utførelse

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP65/IP67

Egnet som vakt

Ja

Egnet som topunktsregulator

Nei

Egnet som begrenser

Nei

Maks. Arbeidstrykk

40000 hPa

Startinnstilling

0...40000 hPa

Utkoblingstrykk

3,2...40 bar

Sluttinnstilling

0...40000 hPa

Trykk- koblingsdifferanse

1,2 bar

Maks prøvetrykk

150 bar

Bruddtrykk

150 bar

Middels temperatur

-20...80 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC

24...24 V

Startverdi Måleområde trykk

200000 Pa

Sluttverdi måleområde trykk

4000000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V)

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket

0

Antall hjelpekontakter som veksler

0

Type strømtilkobling

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket

2

Antall hovedkontakter normalt åpne

2

Justerbart strømområde

0...0 A

Med håndbetjening

Nei

Med display

Nei

Eksplosjonssikker

Nei

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Høyde

0 mm

Bredde

0 mm

Diameter

0 mm

Dybde

0 mm

Trykktransmitter display 40Bar 24VDC analog utgang 4-20mA og 2 utgange NPN M12 og vaesketilslutning G1/4"