Utgått
Schneider Electric - XPSBC3710 MODUL FOR TOHÅNDSKONTROLLER

Schneider Electric - XPSBC3710 MODUL FOR TOHÅNDSKONTROLLER

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type koblingsfunksjon ved inngangene - Normalt åpen (NO)

  • Med startinngang - Ja

  • Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt - 2

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Skinnemontering er mulig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110547573

Elnummer

4300592

Leverandørens varenummer

XPSBC3710

Typebeskrivelse

4300592

Type koblingsfunksjon ved inngangene

Normalt åpen (NO)

Med startinngang

Ja

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt

2

Type strømtilkobling

Skrukobling

Skinnemontering er mulig

Ja

Med avtakbare klemmer

Nei

Type matespenning

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz

230...230 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz

230...230 V

Med tilbakemeldingskrets

Ja

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt

1

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder

0

For sikkerhetsfunksjoner

Ja

Typeklasse for sikkerhetskrav i henhold til EN 574

Typ III C

SIL iflg. IEC 61508

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1

Level e

Med BG BIA-godkjennelse

Nei

Godkjent i henhold til UL

Ja

Bredde

45 mm

Høyde

78 mm

Dybde

120 mm

Releer for overvåking av sikkerhetskretser som inneholder tohåndskontrollere.