Utgått
Schneider Electric - XS608B1NAL5 Induktiv giver NPN no kab

Schneider Electric - XS608B1NAL5 Induktiv giver NPN no kab

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant

  • Bryteavstand - 2,5 mm

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget

  • Matespenningsområde - 12...48 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110132328

Elnummer

4353856

Leverandørens varenummer

XS608B1NAL5

Typebeskrivelse

4353856

Mekanisk monteringsvilkår for sensor

Kant i kant

Bryteavstand

2,5 mm

Type bryterelement

Normalt åpen (NO)

Konstruksjonstype kapsling

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde

12...48 V

Sensorens bredde

0 mm

Sensorens høyde

0 mm

Sensorens lengde

50 mm

Sensorens diameter

8 mm

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Type bryterutgang

NPN/NPN

Type strømtilkobling

Kabel, radial

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Type betjening

Metallisk target

Type grensesnitt

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Uten

Kapslingsbelegg

Andre

Kan seriekobles

Nei

SIL iflg. IEC 61508

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

200 mA

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC

12...48 V

Spenningstype

AC/DC

Omkoblingsfrekvens

2500 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Kapslingsmateriale

Metall

Trykkfast

Nei

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt

Støysikker i magnetisk likefelt

Induktiv givere Ø8 Universal,NPN,NO,2m kabel SN=2,5