Utgått
Schneider Electric - XS8C1A1NAL5 Osi 40x40 NPN no kab.Sn=25

Schneider Electric - XS8C1A1NAL5 Osi 40x40 NPN no kab.Sn=25

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant

  • Bryteavstand - 15 mm

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Matespenningsområde - 12...24 V

  • Sensorens bredde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110123265

Elnummer

4353973

Leverandørens varenummer

XS8C1A1NAL5

Typebeskrivelse

4353973

Mekanisk monteringsvilkår for sensor

Ikke kant i kant

Bryteavstand

15 mm

Type bryterelement

Normalt åpen (NO)

Matespenningsområde

12...24 V

Sensorens bredde

40 mm

Sensorens høyde

40 mm

Sensorens lengde

15 mm

Sensorens diameter

0 mm

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Type bryterutgang

NPN

Type strømtilkobling

Kabel

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Type betjening

Metallisk target

Type grensesnitt

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Uten

Kapslingsbelegg

Andre

Kan seriekobles

Nei

SIL iflg. IEC 61508

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

200 mA

Nominell matespenning Us ved DC

12...24 V

Spenningstype

DC

Omkoblingsfrekvens

1000 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Kapslingsmateriale

Plast

Trykkfast

Nei

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt

Støysikker i magnetisk likefelt

Induktiv givere flate 40X40,NPN,NO,5m kabel SN=25