Utgått
Schneider Electric - XS8E1A1PBL5 Osi 26x26 PNP nc kab

Schneider Electric - XS8E1A1PBL5 Osi 26x26 PNP nc kab

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant

  • Bryteavstand - 10 mm

  • Type bryterelement - Åpner

  • Matespenningsområde - 12...24 V

  • Sensorens bredde - 26 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110122992

Elnummer

4354003

Leverandørens varenummer

XS8E1A1PBL5

Typebeskrivelse

4354003

Mekanisk monteringsvilkår for sensor

Ikke kant i kant

Bryteavstand

10 mm

Type bryterelement

Åpner

Matespenningsområde

12...24 V

Sensorens bredde

26 mm

Sensorens høyde

26 mm

Sensorens lengde

13 mm

Sensorens diameter

0 mm

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Type bryterutgang

PNP/PNP

Type strømtilkobling

Kabel, radial

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Type betjening

Metallisk target

Type grensesnitt

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Uten

Kapslingsbelegg

Andre

Kan seriekobles

Nei

SIL iflg. IEC 61508

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

100 mA

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC

12...24 V

Spenningstype

AC/DC

Omkoblingsfrekvens

2000 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Kapslingsmateriale

Plast

Trykkfast

Nei

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt

Støysikker i magnetisk likefelt

Induktiv givere flate,26X26,PNP,NC,5m kabel SN=15