Utgått
Schneider Electric - XSZDCT030 Kabel  f/XUSLDS sender 3 m

Schneider Electric - XSZDCT030 Kabel f/XUSLDS sender 3 m

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Kabellengde - 3 m

  • Materiale i kabeldeksel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119033251

Elnummer

4312023

Leverandørens varenummer

XSZDCT030

Typebeskrivelse

4312023

Antall poler

4

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside

M12

Type stikkontakt på montasjesiden

Hannkontakt (støpsel)

Kabellengde

3 m

Materiale i kabeldeksel

Andre

Kabelframføring på anleggsside

Rett

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside

M12

Type kontakt tilkoblingsside

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside

Rett

Halogenfri

Nei

Farge på kabelmantel

Andre

Med LED-visning

Nei

Skjermet

Nei

Kabeltype

Flerpolet

Vulkanisere

Nei

Materiale kontakthus

Andre

Kontaktoverflatens materiale

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

0...0 °C

Merkestrøm In

0 A

Merkespenning

0 V

Gjennomgangsmotstand

0 mOhm

Beskyttelsesklasse IP

Andre

En ny serie med lysgardiner som er meget enkle å sette opp. Det er ikke behov for separat sikkerhetsrelé, da dette er innebygget i lysgardinen. Type 4 lysgardiner, som leveres i lengder fra 280 - 2120 mm. Produktene har mulighet for kaskadekobling slik at de dekker opp til 2560 mm for fingerbeskyttelse, og 5120 mm for håndbeskyttelse. Føleavstand mellom sender og mottaker er: - Fingersikker: opp til 7 meter- Håndsikker: opp til 20 meterMuting er mulig ved bruk av et eget muting-relé som heter XPSLCM1.