OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Schneider Electric - XSZNCT10 Kabel for XUSLN sender 10M

Schneider Electric - XSZNCT10 Kabel for XUSLN sender 10M

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Kabellengde - 10 m

  • Materiale i kabeldeksel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119012942

Elnummer

4311790

Leverandørens varenummer

XSZNCT10

Typebeskrivelse

4311790

Antall poler

4

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside

M12

Type stikkontakt på montasjesiden

Hunnkontakt

Kabellengde

10 m

Materiale i kabeldeksel

Andre

Kabelframføring på anleggsside

Rett

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside

Fri ende

Type kontakt tilkoblingsside

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside

Andre

Halogenfri

Nei

Farge på kabelmantel

Andre

Med LED-visning

Nei

Skjermet

Nei

Kabeltype

Flerpolet

Vulkanisere

Nei

Materiale kontakthus

Andre

Kontaktoverflatens materiale

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

0...0 °C

Merkestrøm In

0 A

Merkespenning

0 V

Gjennomgangsmotstand

0 mOhm

Beskyttelsesklasse IP

Andre

Her er en serie lysgardiner type 2 for hånd beskyttelse. Man kan velge mellom automatisk, eller manuell start, avhengig av type.