Utgått
Schneider Electric - XUB2BNANL2R Metal.motta.NPN no 2m kab.

Schneider Electric - XUB2BNANL2R Metal.motta.NPN no 2m kab.

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell koblingsavstand - 15000 mm

  • Maks utgangsstrøm - 100 mA

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 12...24 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110149746

Elnummer

4354058

Leverandørens varenummer

XUB2BNANL2R

Typebeskrivelse

4354058

Nominell koblingsavstand

15000 mm

Maks utgangsstrøm

100 mA

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC

12...24 V

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Leveringsomfang av en-veissystem

Mottager

Åpningsvinkel

0 °

Feilindikering på forhånd

Nei

Med tidsfunksjon

Nei

Maks koblingsavstand

20000 mm

Reflektor inkludert i leveringsomfanget

Nei

Analog utgang 0 V ... 10 V

Nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA

Nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA

Nei

Analog utgang -10 V ... 10 V

Nei

Med annen analogutgang

Nei

Installasjonsprosedyre

Andre

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI

Nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Andre

Type strømtilkobling

Kabel

Type bryterutgang

NPN

Type bryterelement

Normalt åpen (NO)

Drift-sikkerhetsklasse

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Konstruksjonstype kapsling

Sylinder, gjenget

Sensorens bredde

0 mm

Sensorens diameter

18 mm

Sensorens høyde

0 mm

Sensorens lengde

46 mm

Tastefunksjon

Lysfølsom

Materiale i optisk flate

Plast

Kapslingsmateriale

Metall

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

100 mA

Min. reflektoravstand

0 mm

Omgivelsestemperatur

-25...55 °C

Reaksjonstid

1 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

0 m

Omkoblingsfrekvens

500 Hz

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1

1

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

0 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Spenningstype

DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Laserbeskyttelsesklasse

Uten

Bølgelengde for sensor

0 nm

Lystype

Infrarødt lys

Lys-spot

0 mm²

AWG-nummer

0

Materiale i kabeldeksel

PVC (Polyvinylklorid)

Med omstartsperre

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Fotocelle metall mottaker,NPN NO 2m kabel