Utgått
Schneider Electric - XULM06031 FOTOCELLE KOMPAKT REFLEKS

Schneider Electric - XULM06031 FOTOCELLE KOMPAKT REFLEKS

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell koblingsavstand - 6000 mm

  • Maks utgangsstrøm - 2000 mA

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...240 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...240 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110632736

Elnummer

4300517

Leverandørens varenummer

XULM06031

Typebeskrivelse

4300517

Nominell koblingsavstand

6000 mm

Maks utgangsstrøm

2000 mA

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

24...240 V

Nominell matespenning Us ved DC

24...240 V

Beskyttelsesklasse IP

IP67

Feilindikering på forhånd

Nei

Med tidsfunksjon

Nei

Maks koblingsavstand

9000 mm

Reflektor inkludert i leveringsomfanget

Ja

Analog utgang 0 V ... 10 V

Nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA

Nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA

Nei

Analog utgang -10 V ... 10 V

Nei

Med annen analogutgang

Nei

Installasjonsprosedyre

Andre

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI

Nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

1

Antall beskyttende halvlederutganger

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Andre

Type strømtilkobling

Kabel

Type bryterutgang

Relekontakt

Type bryterelement

Åpen (NO)

Drift-sikkerhetsklasse

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Konstruksjonstype kapsling

Kubisk

Sensorens bredde

18 mm

Sensorens diameter

0 mm

Sensorens høyde

70 mm

Sensorens lengde

45 mm

Tastefunksjon

Lysavhengig

Materiale i optisk flate

Plast

Kapslingsmateriale

Plast

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

100 mA

Min. reflektoravstand

5000 mm

Omgivelsestemperatur

-25...55 °C

Reaksjonstid

25 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

0 m

Omkoblingsfrekvens

20 Hz

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1

1

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

0 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

24...240 V

Spenningstype

AC/DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Laserbeskyttelsesklasse

Uten

Bølgelengde for sensor

0 nm

Lystype

Infrarødt lys

Lys-spot

0 mm²

Med omstartsperre

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Fotocelle kompakt refleks