Utgått
Schneider Electric - XUM2ANCNL2R XUM plast mot 15m NPN 2m kab

Schneider Electric - XUM2ANCNL2R XUM plast mot 15m NPN 2m kab

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell koblingsavstand - 15000 mm

  • Maks utgangsstrøm - 100 mA

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 12...24 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119034838

Elnummer

4300507

Leverandørens varenummer

XUM2ANCNL2R

Typebeskrivelse

4300507

Nominell koblingsavstand

15000 mm

Maks utgangsstrøm

100 mA

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC

12...24 V

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Leveringsomfang av en-veissystem

Mottager

Åpningsvinkel

0 °

Feilindikering på forhånd

Nei

Med tidsfunksjon

Nei

Maks koblingsavstand

0 mm

Reflektor inkludert i leveringsomfanget

Nei

Analog utgang 0 V ... 10 V

Nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA

Nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA

Nei

Analog utgang -10 V ... 10 V

Nei

Med annen analogutgang

Nei

Installasjonsprosedyre

Manuell innstilling

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI

Nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Andre

Type strømtilkobling

Kabel, radial

Type bryterutgang

NPN/NPN

Type bryterelement

Vekselkontakt (NO/NC)

Drift-sikkerhetsklasse

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Konstruksjonstype kapsling

Spesialutførelse

Sensorens bredde

11 mm

Sensorens diameter

0 mm

Sensorens høyde

34 mm

Sensorens lengde

0 mm

Tastefunksjon

Lys- / skumringsbryter

Materiale i optisk flate

Plast

Kapslingsmateriale

Plast

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

100 mA

Min. reflektoravstand

0 mm

Omgivelsestemperatur

-30...60 °C

Reaksjonstid

0,5 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

0 m

Omkoblingsfrekvens

1000 Hz

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1

1

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

0 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Spenningstype

AC/DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Laserbeskyttelsesklasse

Uten

Bølgelengde for sensor

0 nm

Lystype

Rødt lys, ikke polarisert

Lys-spot

0 mm²

AWG-nummer

0

Materiale i kabeldeksel

PVC (Polyvinylklorid)

Med omstartsperre

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Fotocelle plast mot 15m kabelel NPN 2m kabel