Utgått
Schneider Electric - XUSLAT1 Lasersikte for XUS

Schneider Electric - XUSLAT1 Lasersikte for XUS

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stråler - 0

  • Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 0 mA

  • Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 0 m

  • Spenningstype - Andre

  • Bølgelengde for sensor - 0 nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119033480

Elnummer

4312028

Leverandørens varenummer

XUSLAT1

Typebeskrivelse

4312028

Antall stråler

0

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

0 mA

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

0 m

Spenningstype

Andre

Bølgelengde for sensor

0 nm

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Modell / utførelse

Sender og mottager separert

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Andre

Type strømtilkobling

Andre

Type utgang bryterelement OSSD

Andre

Detekteringskapasitet for testenheter

0 mm

Leveringsomfang av en-veissystem

Sender og mottager

Reaksjonstid

0 ms

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

0 V

Stråleavstand

0 mm

Omgivelsestemperatur

0...0 °C

Kan seriekobles

Nei

Med dempefunksjon

Nei

Med strålekoding

Nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Med omstartsperre

Nei

Overstyring mulig

Nei

Feilindikering på forhånd

Nei

Vilkårsanalysesystem

Nei

Bredde

0 mm

Høyde

0 mm

Lengde

0 mm

Drift-sikkerhetsklasse

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass

Andre

Eksplosjonsvernskategori for støv

Andre

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1

1

Lasersikte for XUS Preventa