Utgått
Schneider Electric - XUSLBR5A0920 Lysgitter hånd h=920 type 4

Schneider Electric - XUSLBR5A0920 Lysgitter hånd h=920 type 4

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 625 mA

  • Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 20 m

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 1

  • Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119030601

Elnummer

4312055

Leverandørens varenummer

XUSLBR5A0920

Typebeskrivelse

4312055

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

625 mA

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

20 m

Nominell matespenning Us ved DC

24...24 V

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Fading er mulig

Nei

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Andre

Type utgang bryterelement OSSD

PNP

Type strømtilkobling

Kontakt, M12

Drift-sikkerhetsklasse

Kapslingsgrad 3

Sensorens bredde

38 mm

Sensorens høyde

50 mm

Sensorens lengde

0 mm

Detekteringskapasitet for testenheter

30 mm

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Kan seriekobles

Nei

Leveringsomfang av en-veissystem

Sender og mottager

Omgivelsestemperatur

-10...55 °C

Med dempefunksjon

Ja

Overstyring mulig

Ja

Reaksjonstid

23 ms

Oppløsning for lysgardin

30 mm

Redusert oppløsning

Nei

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

24 V

Sikkerhetsfelthøyde

920 mm

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1

4

Spenningstype

DC

Med strålekoding

Ja

Klokkestyring mulig

Nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Ja

Bølgelengde for sensor

880 nm

Med omstartsperre

Ja

For sikkerhetsfunksjoner

Ja

Lysgitter Preventa hånd h=920 type 4