Utgått
Schneider Electric - XUSLBR5A1400 Lysgitter hånd h=1400 type 4

Schneider Electric - XUSLBR5A1400 Lysgitter hånd h=1400 type 4

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 625 mA

  • Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 20 m

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 1

  • Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119030649

Elnummer

4312059

Leverandørens varenummer

XUSLBR5A1400

Typebeskrivelse

4312059

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

625 mA

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

20 m

Nominell matespenning Us ved DC

24...24 V

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Fading er mulig

Nei

Type utgang bryterelement OSSD

PNP

Type strømtilkobling

Kontakt, M12

Sensorens bredde

38 mm

Sensorens høyde

50 mm

Sensorens lengde

1499 mm

Detekteringskapasitet for testenheter

30 mm

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Kan seriekobles

Nei

Leveringsomfang av en-veissystem

Sender og mottager

Omgivelsestemperatur

-10...55 °C

Med dempefunksjon

Nei

Overstyring mulig

Nei

Reaksjonstid

23 ms

Oppløsning for lysgardin

30 mm

Redusert oppløsning

Nei

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

24 V

Sikkerhetsfelthøyde

1400 mm

Spenningstype

DC

Med strålekoding

Ja

Klokkestyring mulig

Nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Med omstartsperre

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Ja

Lysgitter Preventa hånd h=1400 type 4