Utgått
Schneider Electric - XUSLDMY5A0520 Lysgitter hånd h=520 type 4

Schneider Electric - XUSLDMY5A0520 Lysgitter hånd h=520 type 4

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 100 mA

  • Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 20 m

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 1

  • Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119031608

Elnummer

4312088

Leverandørens varenummer

XUSLDMY5A0520

Typebeskrivelse

4312088

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

100 mA

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

20 m

Nominell matespenning Us ved DC

24...24 V

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Fading er mulig

Nei

Type utgang bryterelement OSSD

PNP

Type strømtilkobling

Stikktilkobling

Detekteringskapasitet for testenheter

30 mm

Eksplosjonsvernskategori for gass

Andre

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Kan seriekobles

Nei

Leveringsomfang av en-veissystem

Sender og mottager

Omgivelsestemperatur

-10...55 °C

Med dempefunksjon

Nei

Overstyring mulig

Nei

Reaksjonstid

38 ms

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

24 V

Sikkerhetsfelthøyde

520 mm

Spenningstype

DC

Med strålekoding

Nei

Klokkestyring mulig

Nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Bølgelengde for sensor

880 nm

Med omstartsperre

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Ja

Lysgitter Preventa hånd h=520 type 4