Utgått
Schneider Electric - XUSLDMY5A1360 Lysgitter hånd h=1360 type 4

Schneider Electric - XUSLDMY5A1360 Lysgitter hånd h=1360 type 4

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stråler - 68

  • Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 650 mA

  • Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 20 m

  • Spenningstype - DC

  • Bølgelengde for sensor - 880 nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119031684

Elnummer

4312096

Leverandørens varenummer

XUSLDMY5A1360

Typebeskrivelse

4312096

Antall stråler

68

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

650 mA

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

20 m

Spenningstype

DC

Bølgelengde for sensor

880 nm

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

3

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Modell / utførelse

Sender og mottager i samme kapsling

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Andre

Type strømtilkobling

Kontakt, M12

Type utgang bryterelement OSSD

PNP

Detekteringskapasitet for testenheter

30 mm

Leveringsomfang av en-veissystem

Sender og mottager

Reaksjonstid

23 ms

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

24 V

Stråleavstand

30 mm

Omgivelsestemperatur

-10...55 °C

Kan seriekobles

Ja

Med dempefunksjon

Ja

Med strålekoding

Ja

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Ja

Med omstartsperre

Ja

Overstyring mulig

Ja

Feilindikering på forhånd

Ja

Vilkårsanalysesystem

Ja

Bredde

0 mm

Høyde

0 mm

Lengde

0 mm

Drift-sikkerhetsklasse

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1

4

Lysgitter Preventa hånd h=1360 type 4