Utgått
Schneider Electric - XUSLDSQ6A0760 Utvid. f/XUSLDM finger h=760mm

Schneider Electric - XUSLDSQ6A0760 Utvid. f/XUSLDM finger h=760mm

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stråler - 0

  • Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 0 mA

  • Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 0 m

  • Bølgelengde for sensor - 0 nm

  • Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119032247

Elnummer

4312112

Leverandørens varenummer

XUSLDSQ6A0760

Typebeskrivelse

4312112

Antall stråler

0

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

0 mA

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

0 m

Bølgelengde for sensor

0 nm

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Detekteringskapasitet for testenheter

0 mm

Reaksjonstid

0 ms

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

0 V

Stråleavstand

0 mm

Omgivelsestemperatur

0...0 °C

Kan seriekobles

Nei

Med dempefunksjon

Nei

Med strålekoding

Nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Med omstartsperre

Nei

Overstyring mulig

Nei

Feilindikering på forhånd

Nei

Vilkårsanalysesystem

Nei

Bredde

0 mm

Høyde

0 mm

Lengde

0 mm

Lysgitter Preventa utvidet for XUSLDM finger h=760mm