Utgått
Schneider Electric - XUYFALNEP60005 LASER GAFFEL 59x5mm M8PL.Teach

Schneider Electric - XUYFALNEP60005 LASER GAFFEL 59x5mm M8PL.Teach

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gaffelbredde - 0 mm

  • Maks utgangsstrøm - 0 mA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Min objektstørrelse - 0 mm

  • Gaffeldybde - 59 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119006699

Elnummer

4394211

Leverandørens varenummer

XUYFALNEP60005

Typebeskrivelse

4394211

Gaffelbredde

0 mm

Maks utgangsstrøm

0 mA

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Min objektstørrelse

0 mm

Gaffeldybde

59 mm

Nominell koblingsavstand

5 mm

Maks koblingsavstand

5 mm

Med tidsfunksjon

Nei

Reflektor inkludert i leveringsomfanget

Nei

Analog utgang 0 V ... 10 V

Nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA

Nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA

Nei

Analog utgang -10 V ... 10 V

Nei

Med annen analogutgang

Nei

Installasjonsprosedyre

Andre

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI

Nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Andre

Type strømtilkobling

Kontakt, M8

Type bryterutgang

PNP/NPN

Type bryterelement

Programmerbar/konfigurerbar

Drift-sikkerhetsklasse

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Konstruksjonstype kapsling

Spesialutførelse

Sensorens bredde

5 mm

Sensorens diameter

0 mm

Sensorens høyde

0 mm

Sensorens lengde

0 mm

Tastefunksjon

Lysfølsom

Materiale i optisk flate

Glass

Kapslingsmateriale

Metall

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

0 mA

Min. reflektoravstand

0 mm

Reaksjonstid

0 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

0 m

Omkoblingsfrekvens

10000 Hz

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1

1

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

0 V

Spenningstype

DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Feilindikering på forhånd

Nei

Laserbeskyttelsesklasse

Uten

Bølgelengde for sensor

0 nm

Lystype

Andre

Lys-spot

0 mm²

AWG-nummer

0

Materiale i kabeldeksel

Andre

Med omstartsperre

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Omgivelsestemperatur

-20...60 °C

Fotocelle lasergaffel 59x5mm M8PL.Teach