Utgått
Schneider Electric - XVPC6B4 Blitz 24 VDC  rød  sort ring

Schneider Electric - XVPC6B4 Blitz 24 VDC rød sort ring

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Blitslys

  • Farge - Rød

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110276374

Elnummer

4307634

Leverandørens varenummer

XVPC6B4

Typebeskrivelse

4307634

Funksjon

Blitslys

Farge

Rød

Driftspenning ved AC 50 Hz

24...24 V

Driftspenning ved DC

24...24 V

Spenningstype

AC/DC

Ytre diameter

56 mm

Driftspenning ved AC 60 Hz

24...24 V

Lampetype

Xenon

Kapslingsfarge

Svart

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Lyssignal anlegg