Utgått
Schneider Electric - XVR1B03 Roterende lys  glødelampe

Schneider Electric - XVR1B03 Roterende lys glødelampe

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 24 V

  • Strømtype - AC/DC

  • Farge på lampehette - Grønn

  • Lampeholder (Fatning) - BA15d

  • Lampetype - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110846485

Elnummer

4303753

Leverandørens varenummer

XVR1B03

Typebeskrivelse

4303753

Nominell spenning

24 V

Strømtype

AC/DC

Farge på lampehette

Grønn

Lampeholder (Fatning)

BA15d

Lampetype

Lyspære

Strømforbruk

1,05 A

Effekt

25 W

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA)

4X

Optikk

Speil

ROTERENDE LYS, GLØDELAMPE 24 V