Utgått
Schneider Electric - XVR1M03 Roterende lys glødelampe

Schneider Electric - XVR1M03 Roterende lys glødelampe

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Strømtype - AC

  • Farge på lampehette - Grønn

  • Lampeholder (Fatning) - BA15d

  • Lampetype - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110846638

Elnummer

4303763

Leverandørens varenummer

XVR1M03

Typebeskrivelse

4303763

Nominell spenning

230 V

Strømtype

AC

Farge på lampehette

Grønn

Lampeholder (Fatning)

BA15d

Lampetype

Lyspære

Strømforbruk

0,11 A

Effekt

25 W

Optikk

Speil

Roterende lys glødelampe