Schneider Electric - Ø60 mm lydenhet for XVU lyskolonne i sort farge til MP3 filer og med pulsbredde input
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Tone/puls
Ytre diameter - 60 mm
Farge - Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480711558
Elnummer
4304102
Leverandørens varenummer
XVUC9VP
Typebeskrivelse
4304102
Funksjon
Tone/puls
Ytre diameter
60 mm
Farge
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz
0...0 V
Driftspenning ved DC
24...24 V
Driftspenning ved AC 60 Hz
0...0 V
Spenningstype
DC
Regulerbar tone
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Lydstyrke
0 dB
Harmony XVU modulære lyskolonner gir 360° synlighet og passer et bredt spekter av bruksområder. Disse lyskolonnene tilbyr både lys og lydvarsling (buzzer og stemme), er enkel i bruk, har høy ytelse og kommer med en rekke innovative funksjoner.