Utgått
Schneider Electric - XY2CB20 SNORENDEBRYTER

Schneider Electric - XY2CB20 SNORENDEBRYTER

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall betjeningsretninger - 0

  • Maks lengde trekkesnor - 100 m

  • Beskyttelsesklasse IP - IP22

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110319194

Elnummer

4301745

Leverandørens varenummer

XY2CB20

Typebeskrivelse

4301745

Antall NO-kontakter

1

Antall NC-kontakter

1

Antall betjeningsretninger

0

Maks lengde trekkesnor

100 m

Beskyttelsesklasse IP

IP22

Antall vekselkontakter

0

Med visning av trekkkraft

Nei

Farge

Andre

Omgivelsestemperatur

-25...70 °C

Snortrekknødstopp metall