Utgått
Schneider Electric - XZCR1511041C3 Plugg/kabel M12/4 han r-M12/4

Schneider Electric - XZCR1511041C3 Plugg/kabel M12/4 han r-M12/4

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Kabellengde - 3 m

  • Materiale i kabeldeksel - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119023436

Elnummer

4347558

Leverandørens varenummer

XZCR1511041C3

Typebeskrivelse

4347558

Antall poler

4

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside

M12

Type stikkontakt på montasjesiden

Hannkontakt (støpsel)

Kabellengde

3 m

Materiale i kabeldeksel

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside

Rett

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside

M12

Type kontakt tilkoblingsside

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside

Rett

Halogenfri

Nei

Farge på kabelmantel

Andre

Med LED-visning

Nei

Skjermet

Nei

Kabeltype

Flerpolet

Vulkanisere

Nei

Materiale kontakthus

Andre

Kontaktoverflatens materiale

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-35...90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-5...90 °C

Merkestrøm In

4 A

Merkespenning

250 V

Gjennomgangsmotstand

5000 mOhm

Plugg /kabel M12/4 han rett M12/4 OsiSense