Schneider Electric - Signallampehode i plast for BA9s med linse i hvit farge
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Hvit
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Verneklasse (IP) forside - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110908053
Elnummer
4303917
Leverandørens varenummer
ZB5AV01
Typebeskrivelse
4303917
Antall innbyggbare signallamper
1
Linsefarge
Hvit
Type linse
Rund
Hulldiameter
22,5 mm
Verneklasse (IP) forside
IP66
Åpningens bredde
29 mm
Åpningens høyde
29 mm
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Plast
Frontringsfarge
Svart
Løse lampehoder i plast for bruk på XB5-serien.Kan også brukes i trykknappboksene ( XAL ).