Utgått
Sefram - Sefram 7849 feltstyrkemåler

Sefram - Sefram 7849 feltstyrkemåler

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monitor - Farge

  • Måleområde satelitt - Analog/digital

  • Måleområde bakkesendt - Analog/digital

  • Måleområde CATV - Analog/digital

  • Produserer DiSEqC-kommandoer - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445950805

Elnummer

8062453

Leverandørens varenummer

8062453

Typebeskrivelse

8062453

Monitor

Farge

Måleområde satelitt

Analog/digital

Måleområde bakkesendt

Analog/digital

Måleområde CATV

Analog/digital

Produserer DiSEqC-kommandoer

Ja

Med printer

Nei

Datalogger

Ja

Målevisning

Skjerm

Sefram 7849 er en kompakt og brukervennlig feltstyrkemåler, som utelukkende betjenes via en 7” touch skjerm. Det er ingen fysiske knapper på testeren, alt betjenes via skjermen og et meget brukervennlig meny system. Sefram 7849 måler både signalstyrke og signalkvalitet på DVB-T/T2, DVB-C/C2 og DVB-S/S2 anlegg. For å vurdere signalets kvalitet kan gratis tv-programmer vises på skjermen – både MPEG2 og MPEG4. 

Sefram 7849 kan lagre skjermbilder med måledata på en alminnelig USB-pinne. Skal du etterfølgende dokumentere dine målinger, settes de lagrede BMP-filer enkelt inn i en målerapport. Programvare til opprettelse av forhåndsdefinerte kanal-lister, kan gratis lastes ned. Du kan også opprette kanallister direkte på testeren, eller utføre en søkning på målestedet, slik at alle kanaler på anlegget blir vist. Selv om Sefram 7849 er et robust og holdbart instrument, er vekten under 2 kg, som er en stor fordel når du bruker instrumentet på stige eller vanskelig tilgengelige steder. 

Sefram 7849 leveres komplett i en robust veske med lader, strømforsyning, F/BNC adapter og brukerveiledning på CD-ROM.