SG Armaturen - AC Box -Koblingsboks/Forgreningsboks 230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Antall ledere - 2
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988203101
Elnummer
3255115
Leverandørens varenummer
820310
Typebeskrivelse
3255115
Type tilbehør/reservedel
Andre
Farge
Hvit
Antall ledere
2
Nominelt tverrsnitt
2,5 mm²
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Koblingsboks til erstatning for trafo når man bytter ut 12V spotter med 230 V Led-spotter. Den har 3-polt koblingsklemme inn og 4-polt koblingsklemme ut, slik at den kan brukes til max 4 spotter (Max 10A), Klasse II.