SG Armaturen - ANETO 3-T SORT 3000K, 30W, 2520lm, Ra>90, SDCM2, Klasse II, IP20, 100.000, L90/B10>
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for strømskinnemontasje - Ja
Egnet for lampeeffekt - 30...30 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lysstrøm - 2500...2999 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983207159
Elnummer
3203152
Leverandørens varenummer
320715
Typebeskrivelse
3203152
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for strømskinnemontasje
Ja
Egnet for lampeeffekt
30...30 W
Fargetemperatur
3000...3000 K
Lysstrøm
2500...2999 lm
Egnet til påbygging
Nei
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Dreibar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
DC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Helblank/Høyglans
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Klirrfaktor (THD)
0
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
90 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
10 %
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Maks systemeffekt
30 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
2520 lm
Lysstyrke
0 cd
Virkningsgrad
100
Flimrende verdi Pst LM
0,01
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Trinnløs
Stroboskopeffektverdi SVM
0,01
Bredde
95 mm
Høyde/dybde
120 mm
Lengde
120 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innebygget diameter
0...0 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
Nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
25
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
42
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
84 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM2
Unified Glare Ratio (UGR)
4,6
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Aneto er et stilig og kompakt spotlight for ShopLine trefasede sporsystemer. Når den ikke er vippet, har den en ren sylindrisk form, men når den vippes, avslører den en behagelig organisk form. Den kan til og med brukes med andre sporsystemer som passer til Global-adaptere. Driveren har dip switcher, som betyr at lyset kan stilles inn til ønsket nivå. Aneto har en kraftig LED-chip med fantastisk fargegjengivelse og stor lumenpakke, noe som gjør den til et godt valg for butikker og utstillinger. Lang levetid sikres ved omgivelsestemperaturer på opptil 35°C. Et gitter i vaffelmønster følger med, og dette kan festes foran reflektoren for svært lavt gjenskinn.