SG Armaturen - Arco Air grafitt 6W LED GU10 230V kl II
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 75 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986236200
Elnummer
3100312
Leverandørens varenummer
623620
Typebeskrivelse
3100312
Type lysarmatur
Stolpelampe
Med lyskilde
Ja
Effektiv lysstrøm
75 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
2700...2700 K
Med Fotplate
Nei
Med lyssensor
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Lampetype
LED utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
Kapslingsfarge
Andre
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Utskiftbar drivenhet
Nei
Lysfordeler
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
G
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Egnet for lampeeffekt
6...6 W
Maks systemeffekt
6 W
Lysstråling
Direkte/indirekte
Lysutbytte
13 lm/W
Lysstyrke
75 cd
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
160 mm
Høyde/dybde
963 mm
Lengde
963 mm
Diameter
160 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
LED-pullert i moderne design til hage og gangveier. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium pulverlakkert i grå eller sort, med avskjerming i herdet glass. Finnes som høy og lav pullert, samt veggarmatur. Montert med utskiftbar GU10 LED som gir et mykt lys. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Låsbar tilgang til lyskilden med penolskrue. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP54, slagfasthet IK08.