SG Armaturen - Callisto stolpe grafitt 3W LED 3000K sort reflektor
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 60 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021989231059
Elnummer
3100165
Leverandørens varenummer
923105
Typebeskrivelse
3100165
Type lysarmatur
Stolpelampe
Med lyskilde
Ja
Effektiv lysstrøm
60 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
3000...3000 K
Med Fotplate
Nei
Med lyssensor
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale
Andre
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Andre
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Utskiftbar drivenhet
Nei
Lysfordeler
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK06
Isoleringsklasse
I
Maks systemeffekt
3 W
Lysfordeling
Asymmetrisk
Lysstråling
Direkte
Lysutbytte
20 lm/W
Lysstyrke
60 cd
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
180 mm
Høyde/dybde
100 mm
Lengde
100 mm
Diameter
180 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Kompakt LED stolpearmatur med halvskjerm, perfekt til å belyse gangveier. Utført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium i sort eller grafitt og med skjerm i herdet glass. Kommer med en effektiv integrert LED-brikke, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Kan skrus direkte på underlaget eller støpes ned med ankerfeste (selges separat). 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP44.