SG Armaturen - Chef hvit 2x5W LED 2700K, 700lm, Ra>90, SDCM 2, L70/B50 50.000, IP21

SG Armaturen - Chef hvit 2x5W LED 2700K, 700lm, Ra>90, SDCM 2, L70/B50 50.000, IP21

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 5...5 W

  • Effektiv lysstrøm - 700 lm

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983910523

Elnummer

3200731

Leverandørens varenummer

391052

Typebeskrivelse

3200731

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Nei

Egnet for lampeeffekt

5...5 W

Effektiv lysstrøm

700 lm

Fargetemperatur

2700...2700 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

2

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Stål

Hus, overflatebeskyttelse

Andre

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Glass, opalfarget

Type raster

Uten

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...230 V

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Lysfordeler

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Medium strålende 20-40°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Lysstråling

Indirekte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

70 %

Beskyttelsesklasse IP

IP21

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK00

Isoleringsklasse

II

Brannvernklasse "D"

Nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Egnet for nødlys

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med luftspalter

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Maks systemeffekt

10 W

Lysutbytte

70 lm/W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Bredde

75 mm

Høyde/dybde

30 mm

Lengde

553 mm

Ytre diameter

0 mm

Innbyggingslengde

0 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

0 mm

Innfellingsdiameter

0 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

2

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Unified Glare Ratio (UGR)

14,7

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Casambi

Nei

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Slank benkarmatur med LED. Leveres med tenn/slukk bryter og kan dimmes ned faseavsnittsdimmer se dimmertaBellen.no for detaljer. LED har 50 000 timer levetid (L70/B50) med 36 grader lysspredning for jevn og fin belysning på benkplater. Enkel montering.