SG Armaturen - CircLED Multi Lens 2 Grå 23W, 3120lm, KL II, 4000K, ADJ 5-17°, Ra>70, SDCM3, IP66, IK09

SG Armaturen - CircLED Multi Lens 2 Grå 23W, 3120lm, KL II, 4000K, ADJ 5-17°, Ra>70, SDCM3, IP66, IK09

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Egnet for lampeeffekt - 23...23 W

  • Effektiv lysstrøm - 3120 lm

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821166249

Elnummer

3500438

Leverandørens varenummer

8246086398

Typebeskrivelse

3500438

Monteringsmetode

Påsats

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Egnet for lampeeffekt

23...23 W

Effektiv lysstrøm

3120 lm

Lysfarge

Hvit

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Grå

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...230 V

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Lysfordeler

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015

C

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

0 h

Beskyttelsesklasse IP

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Justerbar optikk

Nei

Egnet for topp mastemål fra/til

60...60 mm

Slagfasthet

IK09

Isoleringsklasse

II

Brannvernklasse "D"

Nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Fjernbetjening

Uten

Med radiostyring

Ja

Konstant lysstyrkeregulering

Ja

Med programregulert lysstyring

Ja

Med tilkoblingskabel

Ja

Kabellengde

6 m

Maks systemeffekt

23 W

Lysutbytte

136 lm/W

Fargetemperatur

4000...4000 K

Fargegjengivelsesindeks

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad

100

Bredde

390 mm

Høyde/dybde

185 mm

Lengde

460 mm

Diameter

390 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Ledertversnitt

1 mm²

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Tilkoblingstype

Andre

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Bluetooth

Nei

Type tilkobling for sensor/kommunikasjonsmodul

Andre

Med lyssensor

Nei

Armatur for montering på mast. Armaturhus i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i grå struktur. Reflektor i pulverlakkert, hvit aluminium. Optikken er spesielt egnet til å gi direkte lysfordeling ved hjelp av herdet frontglass. Komplett med LED-driver for LED-lyskilder montert på komponentskinne. Formontert med 6m tilkoblingskabel. Med justerbart hode (5° til 17°).