SG Armaturen - CUBE LUX hvit 2700K, 7W, 580lm, RA98, SDCM 1, L90/B10, Class II, IP21, A++
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 7...7 W
Effektiv lysstrøm - 580 lm
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021989025399
Elnummer
3236639
Leverandørens varenummer
902539
Typebeskrivelse
3236639
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
7...7 W
Effektiv lysstrøm
580 lm
Fargetemperatur
2700...2700 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Andre
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM1
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-40...105 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
8 W
Lysutbytte
73 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad
0,9
Bredde
132 mm
Høyde/dybde
65 mm
Lengde
132 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
1 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Klirrfaktor (THD)
0
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Lysstyrke
0 cd
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Påbygget downlight til både innendørs og utendørs bruk (under utheng). Cube Lux har et harmonisk og flimmerfritt lys med enestående fargegjengivelse. Patentert 30 graders trinnløs vippefunksjon i alle retninger og 10 års garanti. Enkel montering med hurtigkobling mellom armaturhus og takmonteringsplate: armaturen klikkes på plass og festes med skjulte skruer