SG Armaturen - Enøk ALU hvit E27 test

SG Armaturen - Enøk ALU hvit E27 test

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 0...0 W

  • Effektiv lysstrøm - 0 lm

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021981211912

Elnummer

3344413

Leverandørens varenummer

121191

Typebeskrivelse

3344413

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Nei

Egnet for lampeeffekt

0...0 W

Effektiv lysstrøm

0 lm

Fargetemperatur

2700...2700 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Lampetype

Lyspære

Med lyskilde

Nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

E27

Kapslingsmateriale

Aluminium

Hus, overflatebeskyttelse

Andre

Kapslingsfarge

Antrasitt

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Type raster

Uten

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...230 V

Driftsutstyr

Magnetisk trafo

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Lysfordeler

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

0 h

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK10

Isoleringsklasse

I

Brannvernklasse "D"

Nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Egnet for nødlys

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med luftspalter

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Maks systemeffekt

0 W

Lysutbytte

0 lm/W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad

0,9

Bredde

280 mm

Høyde/dybde

85 mm

Lengde

280 mm

Ytre diameter

280 mm

Innbyggingslengde

0 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

0 mm

Innfellingsdiameter

0 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

2

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

Andre

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Casambi

Nei

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

LED Panel

Nei

Rund armatur for montering på vegg eller i tak, produsert i enten UV-stabilisert polykarbonat eller aluminium med avskjerming i UV-stabilisert polykarbonat. Leveres i ulike størrelser (Enøk, Enøk Midi, Enøk Maxi) og med sensor, wireless sensor og energibesparende grunnlys. Enkel montering med to kabelinnganger og mulighet for både skjult og synlig kabling. Beskyttelsesklasse IP44, slagfasthet IK10. Design: Birger Sevaldson.