SG Armaturen - ETNE 4000K PIR SENSOR 10W 820lm, CLASS II, SDCM 3, IP20, IK07, RA>80, L80/B10 50.000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 10...10 W
Effektiv lysstrøm - 820 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021981430955
Elnummer
3314342
Leverandørens varenummer
143095
Typebeskrivelse
3314342
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
10...10 W
Effektiv lysstrøm
820 lm
Fargetemperatur
4000...4000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Plast
Hus, overflatebeskyttelse
Andre
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
80 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
10 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
112
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
138
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK07
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Ja
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
10 W
Lysutbytte
82 lm/W
Lysfarge
Hvit
Flimrende verdi Pst LM
0,13
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Stroboskopeffektverdi SVM
0,47
Bredde
0 mm
Høyde/dybde
59 mm
Lengde
0 mm
Ytre diameter
220 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Etne er den ideelle lampen for boder, kott, hobbyrom, ganger og vaskerom, med godt lys og stor spredning. Enkel installasjon rett i tak eller i takboks, med hurtigklemmer med mulighet for viderekobling, og opplegg for skjult eller åpen kabling. Dobbeltisolert, så den også kan brukes til rehabilitering der det mangler jord. Ikke dimbar. Base og avskjerming er av slagfast og UV-stabilisert polykarbonat.
Utstyrt med PIR sensor, som sørger for at lyset skrur seg på ved bevegelse, og skrur seg av automatisk etter innstilt tid. Praktisk, hygienisk og energibesparende. Den har også dagslyssensor, slik at man kan stille den inn til at den ikke skal tenne om det allerede er nok lys i rommet. PIR sensoren detekterer ikke gjennom vegger og dører, så man unngår at den slår seg på når det ikke er behov. Den kan også styre flere andre armaturer (slaver), f.eks. opptil 10 Etne.