SG Armaturen - HOVDEN Mini 230V 3000K 15°

SG Armaturen - HOVDEN Mini 230V 3000K 15°

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 8...8 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 500...1000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021986300000

Elnummer

3102000

Leverandørens varenummer

630000

Typebeskrivelse

3102000

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

8...8 W

Fargetemperatur

3000...3000 K

Lysstrøm

500...1000 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Dreibar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Antrasitt

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

180...180 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeler

Reflektor

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Smalstrålende 10-20°

Lysstråling

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015

F

Klirrfaktor (THD)

0

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

0 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)

80 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

20 %

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK04

Isoleringsklasse

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-25...50 °C

Maks systemeffekt

8 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

540 lm

Lysstyrke

0 cd

Virkningsgrad

0,9

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM

0,04

Bredde

46 mm

Høyde/dybde

100 mm

Lengde

90 mm

Ytre diameter

46 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

0 mm

Innbyggingslengde

0 mm

Innebygget diameter

0...0 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Ledertversnitt

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0...0 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Brannvernklasse "D"

Nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

98

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)

98

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

70 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

Andre

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Hovden er en serie utendørsarmaturer som er ideelle til hage og parkmiljøer. De er laget av maskinert aluminium, er pulverlakkerte og kommer med 10 års garanti mot korrosjon. De har integrert forseglet lyskilde, som gir en vanntett armatur på IP67. Den kommer med en brakett, som kan monteres på bakken eller en vegg. Et jordspyd er også tilgjengelig. Hodet kan roteres 360 grader, som gir en fleksibel installasjon. Plug og play, levert med 2 meter kabel og plugg. Dimbar med faseavsnitt. Aluminium reflektor som gir 15 eller 36 graders vinkel. Ekstra avblendings-cover finnes som tilbehør.