SG Armaturen - HOVDEN SIGN 4000K RA80, SDCM 3, Class I, IP67, IK04, A+
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 12...12 W
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Lysstrøm - 1000...1499 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986300451
Elnummer
3102602
Leverandørens varenummer
630045
Typebeskrivelse
3102602
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
12...12 W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Lysstrøm
1000...1499 lm
Egnet til påbygging
Ja
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Dreibar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Antrasitt
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Nominell strøm
280...280 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Helblank/Høyglans
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
F
Klirrfaktor (THD)
0
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK04
Isoleringsklasse
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-25...50 °C
Maks systemeffekt
12 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm
1140 lm
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
125 mm
Høyde/dybde
110 mm
Lengde
820 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innebygget diameter
0...0 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Tilkoblingstype
Andre
Brannvernklasse "D"
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
95 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Hovden Sign er en skiltspot til utendørs bruk, med et fleksibelt armaturhode som kan vendes dit lyset trengs. Produsert i pulverlakkert aluminium og kommer med 10 års korrosionsgaranti. Levert med 1 meter kabel med fri ende. Dimbar med faseavsnitt. Den har integrert forseglet lyskilde, som gir en vanntett armatur på IP67. Ekstra avblendings-cover finnes som tilbehør.