SG Armaturen - INSPIRE R 150 2700K SORT 8W, 450lm, RA98, SDCM 2, Class II SELV, IP20, IK10, L90/B10 100,000

SG Armaturen - INSPIRE R 150 2700K SORT 8W, 450lm, RA98, SDCM 2, Class II SELV, IP20, IK10, L90/B10 100,000

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 8...8 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Lysstrøm - 0...499 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021982124211

Elnummer

3203526

Leverandørens varenummer

212421

Typebeskrivelse

3203526

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

8...8 W

Fargetemperatur

2700...2700 K

Lysstrøm

0...499 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Svart

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

0...0 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeler

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling

Direkte

Klirrfaktor (THD)

0

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

0 h

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

0 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)

0 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)

90 %

Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

0 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

0 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)

10 %

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP00

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK00

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Maks systemeffekt

8 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm

450 lm

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bredde

62 mm

Høyde/dybde

40 mm

Lengde

163 mm

Ytre diameter

0 mm

Innbyggingsbredde

62 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

40 mm

Innbyggingslengde

163 mm

Innebygget diameter

0...0 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

2

Ledertversnitt

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Brannvernklasse "D"

Nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

50

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)

85

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

56 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blending og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lysmønster. Inspire R er egnet for bruk i eksklusive bolig- og næringsmiljøer.