SG Armaturen - INSPIRE S 300 SORT 2700K, 15W, 900lm, Ra98, SDCM:2, Klasse I, IP20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lampeeffekt - 15...15 W
Effektiv lysstrøm - 900 lm
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Veggmontering - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983208293
Elnummer
3309269
Leverandørens varenummer
320829
Typebeskrivelse
3309269
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lampeeffekt
15...15 W
Effektiv lysstrøm
900 lm
Fargetemperatur
2700...2700 K
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Andre
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
400...400 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM2
Lysstråling
Direkte
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
50
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
85
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
15 W
Lysutbytte
60 lm/W
Lysfarge
Hvit
Flimrende verdi Pst LM
0,1
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Stroboskopeffektverdi SVM
0,03
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Bredde
59 mm
Høyde/dybde
85 mm
Lengde
300 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Tilkoblingstype
Andre
Unified Glare Ratio (UGR)
17,6
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Inspire S 300 sort 2700K er en rektangulær, utenpåliggende downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blending og et harmonisk stabilt lys med et veldefinert lysmønster. Inspire S er egnet for bruk i eksklusive bolig- og næringsmiljøer. Enkel montering med takbrakett, hurtigkobling og klikk-innfesting. Tilrettelagt for åpen eller skjult kabling