SG Armaturen - IP65 Koblingsboks 100X100 hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 0
Lengde - 100 mm
Bredde - 100 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987871011
Elnummer
1202586
Leverandørens varenummer
78710
Typebeskrivelse
1202586
Antall tilkoblingsklemmer
0
Lengde
100 mm
Bredde
100 mm
Monteringsmetode
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Maks ledertverrsnitt
0 mm²
Dybde
40 mm
Platetykkelse I skap
0 mm
Form
Kvadratisk
Utvidelsesmulighet
Nei
Antall innføringer
14
Innføringsmåte
Nippel
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer
9003
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Med lokk
Ja
Festing av deksel
Selvlåsende
Med gjennomsiktig deksel
Nei
Plomberbar
Nei
Nominell isolasjonspenning Ui
440 V
Funksjonssikkerhet
Uten
Nominell spenning
440 V
Driftstemperaturområde
-25...60 °C
Slagfasthet
IK00
Tilkoblingstype
Andre
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
For Ex-sone
Uten
For Ex sone - støv
Uten
Koblingsboks påvegg hvit 100x100 IP65. 12 integrerte membraner rundt boksen og to i bunnen. Leveres uten koblingsklemmer. Max 6 mm². Strekkavlaster kan påmonteres, el.nr. 1201379