SG Armaturen - Jordanker for Ray/CircLED/Strong Pullert

SG Armaturen - Jordanker for Ray/CircLED/Strong Pullert

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Edelstål

  • Materiale - Stål

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821005548

Elnummer

3502595

Leverandørens varenummer

8249042067

Typebeskrivelse

3502595

Type tilbehør/reservedel

Andre

Farge

Edelstål

Materiale

Stål

Tilbehør

Ja

Reservedel

Nei

Gjennomsiktig

Nei

Lengde

248 mm

Bredde

108 mm

Høyde

450 mm

Diameter

0 mm

Jordanker med holder til Ray/Circle/Strong pullert