SG Armaturen - Junistar DimToWarm børstet stål LED 2000-2800K (S9),  L90/B10> 50.000

SG Armaturen - Junistar DimToWarm børstet stål LED 2000-2800K (S9), L90/B10> 50.000

SG Armaturen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 7...7 W

  • Fargetemperatur - 2000...2800 K

  • Lysstrøm - 500...999 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021989012726

Elnummer

3200577

Leverandørens varenummer

901272

Typebeskrivelse

3200577

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

7...7 W

Fargetemperatur

2000...2800 K

Lysstrøm

500...999 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Svingbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Andre

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...230 V

Nominell strøm

0...0 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeler

Reflektor

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling

Direkte

Klirrfaktor (THD)

0

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

0 h

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK00

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Maks systemeffekt

8 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm

560 lm

Lysstyrke

0 cd

Virkningsgrad

0,9

Bredde

94 mm

Høyde/dybde

54 mm

Lengde

54 mm

Ytre diameter

94 mm

Innbyggingsbredde

94 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

54 mm

Innbyggingslengde

54 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

2

Ledertversnitt

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype

Andre

Brannvernklasse "D"

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

92 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Vår bestselgende downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinnløs vipp i alle retninger. Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Produsert i trykkstøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittdimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsfullt, dempet lys. Verktøysfri montering, og mulighet for viderekobling. Hurtigkoblingskontakt på kabelen mellom driver og downlight gjør at driver kan installeres og kobles ferdig før himlingen blir malt. Lav innbyggingshøyde, 48mm, og hulldiameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP44.Vår bestselgende downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinnløs vipp i alle retninger. Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Produsert i trykkstøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittdimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsfullt, dempet lys. Verktøysfri montering, og mulighet for viderekobling. Hurtigkoblingskontakt på kabelen mellom driver og downlight gjør at driver kan installeres og kobles ferdig før himlingen blir malt. Lav innbyggingshøyde, 48mm, og hulldiameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP44